pagina iniziale

URMET SPA - UTD1130/65 CITOFONO BIANCO 1130 C/PULS. - 1130/65

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1130/65 CITOFONO BIANCO 1130 C/PULS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - Sistema multifilo

  • Con video - no

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

38 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021156067558

Codice prodotto

UTD1130/65

Cod. produttore

1130/65

Produttore

UTD

Tecnica di installazione:

Sistema multifilo

Con video:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Con funzione memoria:

no

Segreto di conversazione:

no

Tasto luce/apriporta:

sì

Funzioni di commutazione:

no

Viva voce:

no

Lampade di funzionamento:

no

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

no

Funzione di teleloop:

no

Apriporta automatico:

no

Disattivazione dellechiamate:

no

Comunicazione interna:

sì

Suonerie personalizzabili:

no

Apparecchio aggiuntivo collegabile in serie:

sì

Regolazione del volume:

no

Larghezza:

77 mm

Altezza:

218 mm

Profondità:

56 mm

Da utilizzarsi in impianti analogici 4+N con chiamata tradizionale su ronzatore. Dotato di tasto apriporta