pagina iniziale

URMET SPA - UTD1099/302 BULLET CAMERA IP 2M 2.8-12 - 1099/302

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1099/302 BULLET CAMERA IP 2M 2.8-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156065004

Codice prodotto

UTD1099/302

Cod. produttore

1099/302

Produttore

UTD

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...12 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

113 mm

Larghezza:

113 mm

Profondità:

151 mm

Protocollo:

TCP/IP

TELECAMERA DOME IP 2M 2.8-12MM