pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD1099/216 TELECAMERA COMP.WIFI 2.8-12MM - 1099/216

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1099/216 TELECAMERA COMP.WIFI 2.8-12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156068555

Codice prodotto

UTD1099/216

Cod. produttore

1099/216

Produttore

UTD

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...12 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di osservazione orizzontale:

37...108 °

Assorbimento di potenza:

5.64 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

76 mm

Larghezza:

189 mm

Profondità:

68 mm

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera compatta Wi-Fi IP 1080P varifocal 2.8-12mm Risoluzione 1080p. Le caratteristiche tecniche e la trasmissione wifi rendono questa gamma particolarmente adatta in sistemi e soluzioni in cui non è previsto un cablaggio strutturato. Compatibili con apparati di videoregistrazione HVR e NVR della serie Urmet, la gamma delle telecamere Wifi prevede la gestione interna di una scheda SD (opzionale) per utilizzi stand alone.