pagina iniziale

URMET SPA - UTD1099/209 CUBE CAMERA IP 2M E-PTZ - 1099/209

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1099/209 CUBE CAMERA IP 2M E-PTZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 3.6...3.6 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156067176

Codice prodotto

UTD1099/209

Cod. produttore

1099/209

Produttore

UTD

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

3.6...3.6 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Capacità memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

10 m

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Assorbimento di potenza:

3 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

120 mm

Larghezza:

78 mm

Profondità:

90 mm

Cube camera Wi-Fi 1080P ottica fissa 2.8 mm