pagina iniziale

URMET SPA - UTD1098/356P 8CH 8POE 12M 4ALARM OUT NVR - 1098/356P

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1098/356P 8CH 8POE 12M 4ALARM OUT NVR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 8

  • Capacità di memoria per disco rigido - 12 TB

  • Potenza massima PoE - 72 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156080076

Codice prodotto

UTD1098/356P

Cod. produttore

1098/356P

Produttore

UTD

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

8

Capacità di memoria per disco rigido:

12 TB

Potenza massima PoE:

72 W

Numero max. di ingressi di comando:

4

Con segnalatore di movimento video:

sì

Numero di collegamenti HDMI:

2

Con DVD:

no

numero di collegamenti Mini HDMI:

0

Alimentatore ridondante:

no

Numero di connettori DVI:

0

Assorbimento di potenza:

280 W

Numero di connettori RJ45:

2

Velocità di trasmissione max.:

320 Mbit/s

Numero di ingressi DisplayPort (DP):

0

numero di ingressi Mini DisplayPort (mDP):

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di connettori D-sub 15 poli:

1

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

numero di collegamenti BNC:

0

Numero delle porte PoE:

16

Numero di porte USB-A:

2

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Numero di porte USB-C:

0

Sistemi operativi:

LINUX

Supporta H.264 Codec:

sì

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

4

Supporta H.265 Codec:

sì

Numero di dischi fissi installati:

0

Supporta Motion JPEG Codec:

sì

Supporta MPEG-4 Codec:

sì

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

con l'analisi IA integrata:

sì

Supporta RAID 5:

no

con analisi audio integrata:

sì

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

378 mm

Altezza:

66 mm

Profondità:

326 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Desktop

Compatibile RAID 6:

no

Compatibile RAID 10:

no

risoluzione di registrazione max.:

12 MP

flusso di trasmissione max. ingresso:

320 Mbit/s

flusso di trasmissione max. uscita:

320 Mbit/s

Gamma di NVR per applicazioni professionali. Dispongono di banda In/Out pari a 320Mbps, capacità computazionale aumentata e 4 Out di allarme per una libera configurazione degli attuatori .