pagina iniziale

URMET SPA - UTD1097/608 HVR AHD 4K 8CH - 1097/608

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1097/608 HVR AHD 4K 8CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 8

  • Capacità di memoria per disco rigido - 8 TB

  • Potenza massima PoE - 0 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156067145

Codice prodotto

UTD1097/608

Cod. produttore

1097/608

Produttore

UTD

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

8

Capacità di memoria per disco rigido:

8 TB

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di comando:

0

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

10 W

Numero di connettori RJ45:

1

Velocità di trasmissione max.:

96 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

Power over Ethernet:

Senza

Sistemi operativi:

LINUX

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

300 mm

Altezza:

53 mm

Profondità:

227 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Altro

La gamma HVR (Hybrid Video Rercorder) AHD 4K si caratterizza per le funzionalità più avanzate, la compatibilità con le telecamere in tecnologia Analogica, CVI, TVI, AHD 720P, AHD 1080P,4M, 5M, 4K IP (fino a risoluzioni 4K), e una straordinaria facilità d’uso, grazie all’ intuitivo menu di gestione.Gli HVR sono completamente telegestibili sia da sistemi Windows che MAC, compatibili con il software UVS, il browser, disponibile per IE e Safari , e con l’applicazione gratuita iUVSplus che consente una comoda gestione da tutti gli smartphone e tablet sia Android che iOS. Funzione UTC che consente la visualizzazione e la gestione del menù OSD delle telecamere direttamente da HVR. La gamma HVR 4K integra la gestione della funzione V-DECT di analisi intelligente del video per un ingresso BNC ed è disponibile attraverso le telecamere IP che prevedono tale prestazione.