pagina iniziale

URMET SPA - UTD1097/564 HVR AHD 5M LITE 4CH - 1097/564

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1097/564 HVR AHD 5M LITE 4CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 4

  • Capacità di memoria per disco rigido - 6 TB

  • Potenza massima PoE - 0 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156067107

Codice prodotto

UTD1097/564

Cod. produttore

1097/564

Produttore

UTD

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

4

Capacità di memoria per disco rigido:

6 TB

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di comando:

0

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

10 W

Numero di connettori RJ45:

1

Velocità di trasmissione max.:

32 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

Power over Ethernet:

Senza

Sistemi operativi:

LINUX

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

300 mm

Altezza:

53 mm

Profondità:

227 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Altro

La gamma HVR AHD 5M lite si caratterizza per le funzionalità più avanzate, la compatibilità con le telecamere in tecnologia Analogica, CVI , TVI e AHD 720P, 1080P, 5M IP, IP Wi-Fi. Gli HVR sono telegestibili sia da sistemi Windows che MAC, compatibili con il software UVS e con l'App iUVS plus che consente una comoda gestione da tutti gli smartphone, iPad e tablet sia Android che iOS. Tra le caratteristiche principali anche la funzione UTC che consente la visualizzazione e la gestione del menu OSD delle telecamere direttamente da HVR.