pagina iniziale

URMET SPA - UTD1096/506 AHD 5M 2.8-12 MM AF DOME - 1096/506

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1096/506 AHD 5M 2.8-12 MM AF DOME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156068951

Codice prodotto

UTD1096/506

Cod. produttore

1096/506

Produttore

UTD

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...12 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

5

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Assorbimento di potenza:

6.6 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

95 mm

Altezza:

120 mm

Protocollo:

Analogico

La gamma delle telecamere AHD 5M si caratterizza per la semplicità di configurazione e la qualità video. Trova applicazione in vari contesti installativi con infrastruttura di trasmissione attraverso cavo coassiale. La telecamera supporta anche le tecnologie di trasmissione CVBS- CVI - TVI