pagina iniziale

URMET SPA - UTD1096/203 BULLET CAMERA AHD 2M 3,6 PIR - 1096/203

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1096/203 BULLET CAMERA AHD 2M 3,6 PIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti immagine (megapixel) - 2

  • Con lampada IR - sì

  • Con segnalatore di movimento video - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156065226

Codice prodotto

UTD1096/203

Cod. produttore

1096/203

Produttore

UTD

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Con lampada IR:

sì

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro:

72 mm

Profondità:

138 mm

Protocollo:

Analogico

La nuova telecamera AHD 1080P PIR si caratterizza per la semplicità di configurazionee l’innovativo sistema di rilevamento tramite sensore PIR che rende efficace l’installazione della telecamera in prossimità di varchi ed aree da controllare e videosorvegliare.