pagina iniziale

URMET SPA - UTD1093/504A DVR HD-SDI 4CH H.264 - 1093/504A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1093/504A DVR HD-SDI 4CH H.264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 4

  • Capacità di memoria per disco rigido - 4 TB

  • Potenza massima PoE - 0 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156053568

Codice prodotto

UTD1093/504A

Cod. produttore

1093/504A

Produttore

UTD

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

4

Capacità di memoria per disco rigido:

4 TB

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di comando:

0

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

15 W

Numero di connettori RJ45:

1

Velocità di trasmissione max.:

0 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

Power over Ethernet:

Senza

Sistemi operativi:

LINUX

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

380 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

340 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Altro

Lo standard HD-SDI, già impiegato in ambiente televisivo per la trasmissione di immagini ad alta definizione, unisce la qualità di ripresa e registrazione dello standard FULL-HD all'affidabilità del cablaggio attraverso cavo coassiale. Con la tecnologia HD-SDI, il segnale video, non viene compresso da alcun codec. L'immagine non risulta essere deteriorata o compromessa e si presenta ad altissima definizione riprendendo i minimi dettagli ad una velocitàdi tramissione con tempi di latenza nulli. Gli apparati HD-SDI si installano e si utilizzano in maniera del tutto analoga ai dispositivi tradizionali non richiedendo, dunque, alcuna conoscenza specialistica da parte dell'installatore. Il cavo coassiale è utilizzato per la trasmissione dei segnali video. Deve necessariamente possedere caratteristiche di buona qualità e le distanze di trasmissione dipendono dalle caratteristiche dell'infrastruttura. L'utilizzo di ripetitori di segnale estende maggiormente le capacità sistemistiche della tecnologia HD-SDI, consentendo di raddoppiare o triplicare le distanze di trasmissione.