pagina iniziale

URMET SPA - UTD1093/311 VANDAL DOME D&N HD-SDI 1080P - 1093/311

URMET SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156056026

Codice prodotto

UTD1093/311

Cod. produttore

1093/311

Produttore

UTD

Tipologia:

Standard (fisso)

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Protezione antivandalo:

sì

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Assorbimento di potenza:

4.2 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

152 mm

Altezza:

102 mm

Protocollo:

Analogico

Lo standard HD-SDI, già impiegato in ambito televisivo per la trasmissione di immagini ad alta definizione, unisce la qualità di ripresa e registrazione dello standard Full-HD all'affidabilità del cablaggio attraverso cavo coassiale. Le telecamere Urmet HD-SDI producono immagini di qualità Full-HD. Con la tecnologia HD-SDI, il segnale video, non viene compresso da alcun codec. L'immagine non risulta essere deteriorata o compromessa e si presenta ad altissima definizione riprendendo i minimi dettagli ad una velocità di trasmissione con tempi di latenza nulli. Gli apparati HD-SDI si installano e si utilizzano in maniera del tutto analoga ai dispositivo tradizionali non richiedendo, dunque, alcuna conoscenza specifica specialistica da parte dell'installatore. Il cavo coassiale è utilizzato per la trasmissione dei segnali video. Deve necessariamente possedere caratteristiche di buona qualità e le distanzer di trasmissione dipendono dalle caratteristiche dell'infrastruttura. L'utilizzodi ripetitori di segnaleestende maggiormente la capacità sistematiche della tecnologia HD-SDI, consentendo di raddoppiare o triplicare le distanze di trasmissione. Con la tecnologia HD-SDI vengono superate le difficoltà legate alla configurazione di reti dei sistemi. L'installazione è più agevole, veloce e la qualità percepita è immediata, senza la necessità di numerose tarature per la necessaria pessa a punto.