pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD1093/186BN IP 5M UFO FISHEYE CAMERA - 1093/186BN

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1093/186BN IP 5M UFO FISHEYE CAMERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti immagine (megapixel) - 5

  • Con lampada IR - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156062751

Codice prodotto

UTD1093/186BN

Cod. produttore

1093/186BN

Produttore

UTD

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Numero di punti immagine (megapixel):

5

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

5 m

Angolo di osservazione orizzontale:

360...360 °

Assorbimento di potenza:

4.5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

120 mm

Altezza:

55 mm

Protocollo:

TCP/IP

Installabile a parete, a tavolo o a soffitto, la telecamera Fisheye è particolarmente idonea per essere utilizzata sia in ambito residenziale che per la videosorveglianza di ampie aree estese (piccole attività commerciali, trasporti, etc..). E’ disponibile la funzione audio e lo slot per l’inserimento di schede SD fino a 128GB, per videoregistrazioni locali. La configurazione è semplice ed immediata e, tramite la nuova app iUVS plus (gratuita sugli store iOS e Android), è possibile gestire, anche da remoto, il videocontrollo della propria abitazione direttamente dallo smartphone o dal tablet