pagina iniziale

URMET SPA - UTD1093/181WM1A TELECAMERA WIFI DOME 3.6 720P - 1093/181WM1A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1093/181WM1A TELECAMERA WIFI DOME 3.6 720P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Numero di punti immagine (megapixel) - 1

  • Con obbiettivo -

  • Grandezza della distanza focale - 3.6...3.6 mm

  • Tipo di interfaccia/connessione - Wi-Fi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156067695

Codice prodotto

UTD1093/181WM1A

Cod. produttore

1093/181WM1A

Produttore

UTD

Tipologia:

Standard (fisso)

Numero di punti immagine (megapixel):

1

Con obbiettivo:

Grandezza della distanza focale:

3.6...3.6 mm

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Protocollo:

TCP/IP

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

25 m

Con segnalatore di movimento video:

Capacità memoria:

0 GB

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

0

Protezione antivandalo:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Assorbimento di potenza:

7.2 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Colore:

Bianco

Diametro:

80 mm

Altezza:

87 mm

Telecamera dome da interno Wifi con ottica fissa e risoluzione 720p. Le caratteristiche tecniche e la trasmissione wifi rendono questa gamma particolarmente adatta in sistemi e soluzioni in cui non è previsto un cablaggio strutturato. Compatibili con apparati di videoregistazione HVR e NVR della serie Urmet la gamma delle telecamere Wifi prevede la gestione interna di una scheda SD (opzionale) per utilizzi stand alone.