pagina iniziale

URMET SPA - UTD1093/181M4ZI DOME DA INT IP 4M 2.8-12MM - 1093/181M4ZI

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1093/181M4ZI DOME DA INT IP 4M 2.8-12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156061099

Codice prodotto

UTD1093/181M4ZI

Cod. produttore

1093/181M4ZI

Produttore

UTD

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...12 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Numero di punti immagine (megapixel):

4

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Assorbimento di potenza:

5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

145 mm

Altezza:

115 mm

Protocollo:

TCP/IP

La telecamera si distigue per:Interfaccia grafica (GUI) che consente facilità di apprendimento ed installazione di qualsiasi dispositivo di videoregistrazione URMETFunzione DDNS che consente una soluzione rapida per semplificare la configurazione networkdei dispositiviFunzione P2P per semplificare la configurazione network del dispositivoCompatibilità con tutti gli NVR della gamma URMETSoftware di gestione CMS compatibile con più famiglie di apparati di videoregistrazioneAPP iUVS compatibile con più famiglie di apparati di videoregistrazioneIngressi/Uscite audio e di allarme, slot SD, allarme eventi V-Dect, compressione H.265