URMET SPA - UTD1093/144M4ZI TEL.COMP.IP4M C/OTTICA MOT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
Utilizzo - Universale
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8021156061082
Codice prodotto
UTD1093/144M4ZI
Cod. produttore
1093/144M4ZI
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Numero di pixel (megapixel):
4
Grado di protezione (IP):
IP66
Protocollo:
TCP / IP
TEL.COMP.IP4M C/OTTICA MOT.


