pagina iniziale

URMET SPA - UTD1093/081M TELECAMERA IP H264 480TVL - 1093/081M

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1093/081M TELECAMERA IP H264 480TVL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

  • Tipo di interfaccia/connessione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156039845

Codice prodotto

UTD1093/081M

Cod. produttore

1093/081M

Produttore

UTD

Tipologia:

Standard (fisso)

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

Con obbiettivo:

no

Con lampada IR:

no

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP66

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

110 mm

Larghezza:

170 mm

Profondità:

100 mm

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera IP H.264 – Risoluzione 480TVL. La telecamera IP Urmet Domus 1093/081M utilizza un modulo digitale che comprende un encoder video con il nuovo processore TI Davinci (con codec H.264 di tecnologia proprietaria) e l’interfaccia di rete, inseriti all’interno della telecamera stessa. Questa telecamera è adatta per un utilizzo destinato ai piccoli-medi impianti o in ambiente sistemistico con l’utilizzo dei SW di gestione e centralizzazione video NVM ed NVMS. Flessibilità, scalabilità, versatilità edeconomicità di sistema sono i principali vantaggi apportati alla nuova IP camera Urmet Domus in un sistema TVCC. IP-CAMERA (CON INTERFACCIA DI RETE) A COLORI E RISOLUZIONE 480 LINEE TVL. Sensore CCD 1/3'' SONY Super HAD; sensibilità: 0,2Lux F 1.2 (0Lux con IR); sincronizzazione interna; autoiris: DC driver; uscite video/audio: 1/1; ingresso audio: 1; algoritmo compressione video: H.264; risoluz.: 4CIF-DCIF-2CIF-CIF-QCIF; frame rate: 25fps; protocolli trasmissione di rete UNICAST: TCP-UDP-RTP; 1 interfaccia RJ45 10M/100M; funzione antiaccecamento; funzione Main Stream-Sub Stream; ingressi/uscite allarme: 1/1; compatibile con sw NVM (non incluso); alloggiamento per SD Card di max 2GB (non fornita); visualizzazione LIVE su cellulare/PDA con client sw; alimentazione: 12Vcc (alimentatore consigliato Sch. 1092/800); assorbimento: 350mA; peso: 600g; dimensioni (L x A x P): 122 x 56 x 67 mm.