pagina iniziale

URMET SPA - UTD1092/804 MULTIALIMENTATORE 4OUT 3A - 1092/804

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1092/804 MULTIALIMENTATORE 4OUT 3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156046744

Codice prodotto

UTD1092/804

Cod. produttore

1092/804

Produttore

UTD

Questo dispositivo consente l’alimentazione di fino a 4 telecamere 12Vcc il cui consumo totale non super i 3A.• Tensione di ingresso: 230Vca• Tensione di uscita: 13,2 Vcc – 3A totali• Uscite disponibili: 4• Massima corrente disponibile per uscita: 1,5A (Totale 3A)• Peso: 668 g• Dimensioni: 162 (L) x47 (H) x162 (P) mm