URMET SPA - UTD1092/503 OTTICA 1/3 2MEGA PIXEL 3-8MM - 1092/503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza focale - Variabile
Grandezza della distanza focale - 3...8 mm
Comando del pannello - DC
Collegamento obiettivo - 8,5 mm (1/3 di pollice)
Motor zoom - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156049721
Codice prodotto
UTD1092/503
Cod. produttore
1092/503
Produttore
UTD
Distanza focale:
Variabile
Grandezza della distanza focale:
3...8 mm
Comando del pannello:
DC
Collegamento obiettivo:
8,5 mm (1/3 di pollice)
Motor zoom:
no
Ottica appositamente progettata e costruita per garantire le migliori prestazioni, in termini di risoluzione video, di telecamere IP Megapixel e telecamere box HD-SDI


