pagina iniziale

URMET SPA - UTD1092/400H MONITOR TEST AHD - 1092/400H

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1092/400H MONITOR TEST AHD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Diagonale schermo in pollici - 4.3 inch

  • Montaggio su rack possibile - no

  • Larghezza - 120 mm

  • Altezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156061778

Codice prodotto

UTD1092/400H

Cod. produttore

1092/400H

Produttore

UTD

Colore del corpo:

Nero

Diagonale schermo in pollici:

4.3 inch

Montaggio su rack possibile:

no

Larghezza:

120 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

40 mm

Monitor LCD 4.3" per test TVCC. Schermo 4,3” 16/9 LCD Colore. Ingresso video BNC: 1080P/720P/CVBS. Ingresso alimentazione USB: 5Vcc. Risoluzione: 480x272. Batteria interna: 3,7V; 1000 mAh ioni di litio tipo BP-6M. Adattatore di alimentazione: input 100÷240V – 50/60Hz - 0.15A – output 5V/1A. Temperatura di utilizzo: -10+45°c. Dimensioni (L x H x P): 120 x 80 x 40 mm. Peso: 150 g.