URMET SPA - UTD1092/280M DOME AHD HI 3.6 - 1092/280M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Standard (fisso)
Numero di punti immagine (megapixel) - 4
Con obbiettivo - sì
Grandezza della distanza focale - 3.6...3.6 mm
Tipo di interfaccia/connessione - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8021156061747
Codice prodotto
UTD1092/280M
Cod. produttore
1092/280M
Produttore
UTD
Tipologia:
Standard (fisso)
Numero di punti immagine (megapixel):
4
Con obbiettivo:
sì
Grandezza della distanza focale:
3.6...3.6 mm
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Protocollo:
Analogico
Power over Ethernet:
Senza
Sistema d'immagine:
PAL
Con lampada IR:
sì
Con segnalatore di movimento video:
no
Protezione antivandalo:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Assorbimento di potenza:
3.36 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Colore:
Bianco
Diametro:
100 mm
Altezza:
70 mm


