pagina iniziale

URMET SPA - UTD1092/223 TELEC.COMP.D&N 650TVL 2,8-12MM - 1092/223

URMET SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Argento

  • Diametro - 62 mm

  • Profondità - 150 mm

  • Protocollo - Analogico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156053087

Codice prodotto

UTD1092/223

Cod. produttore

1092/223

Produttore

UTD

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Argento

Diametro:

62 mm

Profondità:

150 mm

Protocollo:

Analogico

Nuova telecamera compatta con sensore CCD con illuminazione IR LED e risoluzione media di 650 linee TV. La telecamera è dotata di ottica varifocal da 2.8-12mm. L’accensione dei LED IR per la visione notturna avviene per mezzo di un sensore CDS che rilevale condizioni di scarsa luminosità. La telecamera dispone di comandi esterni per la regolazione dell’ottica rendendo agevole e veloce qualsiasi impostazione di taratura. La telecamera è dotata di menù OSD per una regolazione completa dei parametri. La nuova telecamera si contraddistingue per la risoluzione di 650TVL ed un ottica con lunghezza focale più ampia