pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD1092/221M BULLET AHD HI 2.8-12 - 1092/221M

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1092/221M BULLET AHD HI 2.8-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156061723

Codice prodotto

UTD1092/221M

Cod. produttore

1092/221M

Produttore

UTD

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...12 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

4

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Assorbimento di potenza:

3.96 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

75 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

230 mm

Protocollo:

Analogico

Telecamera compatta AHD 4M day & night ottica varifocal 2.8-12mm. Tipo di sensore: 1/3"OV 4 Mega pixels CMOS Definizione. Ottica: Varifocal f2,8-12mm manuale 4MP. Elementi sensibili: 2688(H) × 1520(V) pixel. Rapporto S/R: >50dB. Risoluzione AHD: 2560*1440@25fps 2560*1440@12,5. Controllo shutter: 1/25 ~ 1/50.000 sec. Sensibilità Colore: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2. Numero di LED: 24. Angolo apertura LED: 45°, 60°. Portata: 20m IR ON. Esposizione: Manuale. Sincronizzazione: Interna. IR CUT FILTER: SI. MenuOSD con attivazione interna: SI. OSD COAX UTC: SI. HLC (High Light Compensation): SI. DPC (Dead Pixel Compensation): SI. Correttore d’ombra (Lens shading): SI. Bilanciamento del bianco: ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL. Compensazione controluce (Backlight): OFF / BLC / HLC. Controllo del guadagno (AGC): REGOLABILE. Riduzione digitale del rumore in 2D (2DNR): SI. Digital Wild Dynamic Range (DWDR): SI. Regolazione dell’illuminazione (IR SMART): SI. Alimentazione nominale: 12 Vcc. Consumo massimo: 330mA con IR ON. Temperatura d’utilizzo: 0 ÷ 50°C. Temperatura d’immagazzinamento: -10 ÷ 50°C. Dimensioni (L x H x P): 70x75x230mm. Peso: 486 g. Grado di protezione: IP66. Uso: Interno / Esterno. Alimentatore Urmet consigliato: 1092/800.