pagina iniziale

URMET SPA - UTD1092/136A MINIDOME D&N 700TVL 4-9MM OSD - 1092/136A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1092/136A MINIDOME D&N 700TVL 4-9MM OSD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

  • Con segnalatore di movimento video - sì

  • Diametro - 94 mm

  • Altezza - 83 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156050741

Codice prodotto

UTD1092/136A

Cod. produttore

1092/136A

Produttore

UTD

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Con segnalatore di movimento video:

sì

Diametro:

94 mm

Altezza:

83 mm

Protocollo:

Analogico

Minidome day&night da interno con illuminazione IR LED e risoluzione media di 700 linee. La telecamera è dotata di ottica varifocal da 4-9mm. L’accensione dei LED IR per la visione notturna avviene per mezzo di un sensore CDS che rileva le condizionidi scarsa luminosità. La minidome 1092/136A consente, all’utente più esigente, di personalizzare le modalità di ripresa delle immagini regolando la messa a fuoco varifocal e modificando i parametri tramite il menu OSD attivabile per mezzo dell’apposito tasto presente sulla telecamera.