pagina iniziale

URMET SPA - UTD1092/121 TELECAMERA D&N 540TVL 12VCC - 1092/121

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1092/121 TELECAMERA D&N 540TVL 12VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

  • Tipo di interfaccia/connessione - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156044788

Codice prodotto

UTD1092/121

Cod. produttore

1092/121

Produttore

UTD

Tipologia:

Standard (fisso)

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Assorbimento di potenza:

0 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

90 mm

Larghezza:

185 mm

Profondità:

80 mm

Protocollo:

Analogico

Questa telecamera è particolarmente indicata per tutte le installazioni per le quali si richiedono flessibilità di esercizio ed economicità di sistema.