pagina iniziale

URMET SPA - UTD1090/809 KIT CUSTODIA 300MM - 1090/809

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1090/809 KIT CUSTODIA 300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con riscaldamento - sì

  • Colore - Grigio

  • Con materiale di fissaggio - sì

  • Passaggio del cavo coperto - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156027170

Codice prodotto

UTD1090/809

Cod. produttore

1090/809

Produttore

UTD

Con riscaldamento:

sì

Colore:

Grigio

Con materiale di fissaggio:

sì

Passaggio del cavo coperto:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

105 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

315 mm

Temperatura ambiente:

-20...45 °C

Kit custodia da esterno, 300mm, Buiding&Retail, IP55