URMET SPA - UTD1090/553 OTTICA VARIF.IR.5-50MM DC - 1090/553

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza focale - Variabile
Grandezza della distanza focale - 5...100 mm
Comando del pannello - DC
Collegamento obiettivo - 8,5 mm (1/3 di pollice)
Motor zoom - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156036639
Codice prodotto
UTD1090/553
Cod. produttore
1090/553
Produttore
UTD
Distanza focale:
Variabile
Grandezza della distanza focale:
5...100 mm
Comando del pannello:
DC
Collegamento obiettivo:
8,5 mm (1/3 di pollice)
Motor zoom:
no
L'ottica autoiris varifocal 1090/553 si distingue per l'elevate prestazioni derivanti dall'utilizzo di una lente a IR. Questa caratteristica, oltre a migliorare la profondità di campo in situazioni di luce critica la rende adatta per tutti i tipi di telecamere professionali, in particolare per i modelli (Nessun suggerimento) e colore


