pagina iniziale

URMET SPA - UTD1090/552 OTTICA VARIF.IR.2.8-12MM DC - 1090/552

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1090/552 OTTICA VARIF.IR.2.8-12MM DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza focale - Variabile

  • Motor zoom - no

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...12 mm

  • Comando del pannello - DC

  • Collegamento obiettivo - 8,5 mm (1/3 di pollice)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156036646

Codice prodotto

UTD1090/552

Cod. produttore

1090/552

Produttore

UTD

Distanza focale:

Variabile

Motor zoom:

no

Grandezza della distanza focale:

2.8...12 mm

Comando del pannello:

DC

Collegamento obiettivo:

8,5 mm (1/3 di pollice)

SELETTORE CICLICO (8 INGRESSI). Permette il monitoraggio di 8 telecamere da una stazione di sorveglianza. La visualizzazione su monitor avviene tramite selezione di una delle telecamere (HOME) o tramite sequenza ciclica automatica delle telecamere abilita