URMET SPA - UTD1090/551 OTTICA VARIFOCAL 5-100MM DC - 1090/551

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza focale - Variabile
Motor zoom - no
Grandezza della distanza focale - 5...100 mm
Comando del pannello - DC
Collegamento obiettivo - 8,5 mm (1/3 di pollice)
Confezione
1 PZ
EAN
8021156036660
Codice prodotto
UTD1090/551
Cod. produttore
1090/551
Produttore
UTD
Distanza focale:
Variabile
Motor zoom:
no
Grandezza della distanza focale:
5...100 mm
Comando del pannello:
DC
Collegamento obiettivo:
8,5 mm (1/3 di pollice)
SELETTORE CICLICO (8 INGRESSI). Permette il monitoraggio di 8 telecamere da una stazione di sorveglianza. La visualizzazione su monitor avviene tramite selezione di una delle telecamere (HOME) o tramite sequenza ciclica automatica delle telecamere abilita


