pagina iniziale

URMET SPA - UTD1086/336 CILINDRO UE 36EXT-INT MODULARE - 1086/336

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1086/336 CILINDRO UE 36EXT-INT MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della serratura - Acciaio inox

  • Colore di base - Acciaio inox

  • Direzione di apertura secondo DIN - Sinistra/destra

  • Direzione di rotazione (secondo DIN) - Swinging verso l'esterno

  • Tipologia - Meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156077182

Codice prodotto

UTD1086/336

Cod. produttore

1086/336

Produttore

UTD

Materiale della serratura:

Acciaio inox

Colore di base:

Acciaio inox

Direzione di apertura secondo DIN:

Sinistra/destra

Direzione di rotazione (secondo DIN):

Swinging verso l'esterno

Tipologia:

Meccanico

Protezione (controllo) verso l'interno:

Altro

Protezione (controllo) verso l'esterno:

Chiave

Con staffa di bloccaggio:

no

Con catena:

no

Con chiusura di sicurezza:

no

Certificato di Polizia:

no

Spessore della porta:

0...0 mm

Larghezza anta:

0...0 mm

Dimensione del mandrino:

0...0 mm

Materiale scrocco:

Acciaio

Bullone di bloccaggio del materiale:

Altro

Blocca il controllo:

Altro

Larghezza cassa della serratura:

0 mm

Custodia con serratura in altezza:

0 mm

Custodia con blocco di profondità:

0 mm

Cilindro europeo con codolo, lunghezza esterna 36mm, dotato di distanziali. Da utilizzare con Gear 1086/22. Alta resistenza allo strappo, all’usura ed alla corrosione Dispone di perni sagomati per contrastare l’apertura mediante bumping. La confezione è composta da: - 5 chiavi padronali - 2 chiavi cantiere - 1 chiave one/off per disabilitare le chiavi da cantiere - 2 distanziali con spessore 5mm - Carta di sicurezza (con numero seriale del cilindro) - 1 vite - Istruzioni per l’uso