URMET SPA - UTD1086/226 KIT GEAR CON ADATTATORE - 1086/226

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della serratura - Altro
Colore di base - Argento
Direzione di apertura secondo DIN - Sinistra/destra
Direzione di rotazione (secondo DIN) - Spostamento verso l'interno
Tipologia - Elettrico
Confezione
1 PZ
EAN
8021156075829
Codice prodotto
UTD1086/226
Cod. produttore
1086/226
Produttore
UTD
Materiale della serratura:
Altro
Colore di base:
Argento
Direzione di apertura secondo DIN:
Sinistra/destra
Direzione di rotazione (secondo DIN):
Spostamento verso l'interno
Tipologia:
Elettrico
Protezione (controllo) verso l'interno:
Altro
Protezione (controllo) verso l'esterno:
Altro
Con staffa di bloccaggio:
no
Con catena:
no
Con chiusura di sicurezza:
no
Certificato di Polizia:
no


