pagina iniziale

URMET SPA - UTD1086/22 SCLAKGEAR BLUETOOTH UNIVERSALE - 1086/22

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1086/22 SCLAKGEAR BLUETOOTH UNIVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizione del pignone - Altro

  • Peso max. del cancello - 0 kg

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Velocità massima - 0 m/s

  • Rapporto di trasmissione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156075539

Codice prodotto

UTD1086/22

Cod. produttore

1086/22

Produttore

UTD

Posizione del pignone:

Altro

Peso max. del cancello:

0 kg

Grado di protezione (IP):

Altro

Velocità massima:

0 m/s

Rapporto di trasmissione:

0

Corrente d'esercizio nominale:

0 A

Tensione di alimentazione DC:

3.7...3.7 V

Lunghezza:

47.8 mm

Altezza:

63 mm

Diametro:

47.8 mm

Il cilindro motorizzato, detto Gear, permette di rendere Smart la porta di ingresso di un'abitazione. Infatti, grazie all'interfaccia Bluetooth, la porta può essere aperta da Smartphone utilizzando l'APP UrmetSclak. Il Gear è posizionato all'interno dell'abitazione ed è alimentato da 2 batterie ricaricabili, può essere utilizzato con cilindri europei o scandinavi e non elimina la chiave meccanica. Il Gear deve essere completato con un cilindro europeo o con l'adattatore per cilindro europeo/scandinavo.