pagina iniziale

URMET SPA - UTD1083/8 POSTO ESTERNO 2VOICE PER EXIGO - 1083/8

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1083/8 POSTO ESTERNO 2VOICE PER EXIGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnica di installazione - Sistema 1+n

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di pulsanti per chiamata - 0

  • Con targa portanome - no

  • Con copertura - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156045471

Codice prodotto

UTD1083/8

Cod. produttore

1083/8

Produttore

UTD

Tecnica di installazione:

Sistema 1+n

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Con targa portanome:

no

Con copertura:

no

Da utilizzare in abbinamento con il modulo 1038/17 (uno ogni 16 utenti). Estetica Pulsantiera ottonata Exigo.