URMET SPA - UTD1083/24 ALIM. PER CALL FORWARDING - 1083/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altro
Tensione d'uscita - 24 V
Tipo di montaggio - Guida DIN
Corrente d'uscita max. - 420 mA
Tecnica di installazione - 2 fili
Confezione
1 PZ
EAN
8021156060931
Codice prodotto
UTD1083/24
Cod. produttore
1083/24
Produttore
UTD
Applicazione:
Altro
Tensione d'uscita:
24 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Corrente d'uscita max.:
420 mA
Tecnica di installazione:
2 fili
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
DC
tensione d'ingresso:
230 V
Resistente a corto circuito:
no
Numero moduli DIN:
2
Altezza:
98 mm
Larghezza:
36 mm
Profondità:
60 mm
Circuito apriporta integrato:
no
Funzione di comando:
no
Funzione di analisi:
no
Numero di utenze collegabili:
1
Indicatori di servizio:
no
Con contatto:
no


