URMET SPA - UTD1083/14 MDC 2VOICE SINTHESI STEEL - 1083/14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Display chiamata
Tecnica di installazione - 2 fili
Colore - Acciaio inox
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom) - no
Funzione di teleloop - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156055258
Codice prodotto
UTD1083/14
Cod. produttore
1083/14
Produttore
UTD
Tipologia:
Display chiamata
Tecnica di installazione:
2 fili
Colore:
Acciaio inox
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Funzione di teleloop:
no
Larghezza:
90 mm
Altezza:
180 mm
Profondità:
42 mm
Il modulo di chiamata digitale 2Voice su estetica Sinthesi Steel è provvisto di display, tastiera numerica e unità fonica per il sistema 2Voice. Consente di chiamare gli utenti dell'installazione selezionando il nominativo nella rubrica in ordine alfabetico o digitando direttamente il codice utente da tastiera. É inoltre possibile aprire l'ingresso mediante digitazione di un codice personale dalla tastiera. Può essere integrato da un modulo telecamera 1758/40 nel caso di impianti videocitofonici e diulteriori moduli opzionali della linea Sinthesi Steel.