pagina iniziale

URMET SPA - UTD1071/42 MODULO CONTROLLO 2 TAPPARELLE - 1071/42

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1071/42 MODULO CONTROLLO 2 TAPPARELLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temporizzatore integrato - no

  • Adatto per sensore pioggia - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Colore - Grigio

  • Adatto per anemometro - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156050512

Codice prodotto

UTD1071/42

Cod. produttore

1071/42

Produttore

UTD

Temporizzatore integrato:

no

Adatto per sensore pioggia:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Colore:

Grigio

Adatto per anemometro:

sì

Composizione:

Elemento base

Con collegamento del sensore di luminosità:

no

Con collegamento del segnalatore di rottura vetro:

no

Con funzione memoria:

sì

Con programma astronomico:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Protezione anti-chiusura:

sì

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Generatore casuale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Qualità del materiale:

Duroplast

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Max. potenza di interruzione:

920 W

Autonomia in emergenza:

0 h

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

60...60 Hz

Installabile su barra DIN, permette di gestire due motori distinti. Riceve in ingresso fase e neutro da un interruttore magnetotermico e comanda ogni motore tramite tre conduttori gestendone l’interblocco.