pagina iniziale

URMET SPA - UTD1071/31 CRONOTERMOSTATO - 1071/31

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1071/31 CRONOTERMOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

  • Collegamento - A tre/a quattro fili

  • Con ricevitore -

  • Intervallo di misura - 2...50 °C

  • Sensore esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156048625

Codice prodotto

UTD1071/31

Cod. produttore

1071/31

Produttore

UTD

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Con ricevitore:

Intervallo di misura:

2...50 °C

Sensore esterno:

no

Con feedback termico:

no

Adatto per il riscaldamento:

Numero di uscite riscaldamento:

1

Adatto per raffrescamento:

Numero di uscite raffreddamento:

1

Valore differenziale:

0.1...1 K

Differenza regolabile:

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Versione rilevatore/sonda:

Bimetallo

Temperatura leggibile:

Con display:

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Modello orologio:

Digitale

Interruttore ore di straordinario:

no

Ottimizzazione:

Con circuito di acqua potabile:

Comando:

Tasto

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Numero programmi di commutazione:

2

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione max. dei contatti:

3 V

Max. carico di contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Antideflagrante:

no

Colore:

Nero

Larghezza:

66 mm

Profondità:

50 mm

Altezza:

44 mm

Classe del termostato:

III

Cronotermostato ambiente, marca URMET SPA, modello UTD1071/31 - CRONOTERMOSTATO