pagina iniziale

URMET SPA - UTD1071/20 ALIMENTATORE DI BUS 15V 4A 60W - 1071/20

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1071/20 ALIMENTATORE DI BUS 15V 4A 60W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente d'uscita max. - 4000 mA

  • Altri sistemi bus - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156050475

Codice prodotto

UTD1071/20

Cod. produttore

1071/20

Produttore

UTD

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente d'uscita max.:

4000 mA

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Numero moduli DIN:

4.5

Tensione bus bufferabile:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicatore a LED:

sì

Tensione secondaria:

15 V

Accetta tensione in ingresso 100-240 Vca e si installa su barra DIN. Fornisce 100 carichi unitari (CU) per alimentare i moduli dei dispositivi della gamma iPerHome, ognuno dei quali assorbe un certo numero di carichi unitari (CU). Se l’assorbimento totale dei moduli supera la capacità di un alimentatore è possibile installare degli alimentatori supplementari.