pagina iniziale

URMET SPA - UTD10661 RILEVATORE GAS/MET.GPL REL 2M - 10661

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10661 RILEVATORE GAS/MET.GPL REL 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tipo di segnalazione - Ottico/acustico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Altro

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335003257

Codice prodotto

UTD10661

Cod. produttore

10661

Produttore

UTD

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo di segnalazione:

Ottico/acustico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Altro

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

sì

Gas esplosivo:

sì

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

sì

Gas asfissiante:

sì

Gas infiammabile:

sì

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

45 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Altezza/profondità:

49 mm

Rilevatore di Gas Metano e GPL, 2 moduli, Nea, antracite