pagina iniziale

URMET SPA - UTD10633BG CRONOTER.EL.SET.LCD 3M BIA GH. - 10633BG

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10633BG CRONOTER.EL.SET.LCD 3M BIA GH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Intervallo di misura - 0...50 °C

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

  • Sensore esterno - no

  • Adatto per raffrescamento - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335038938

Codice prodotto

UTD10633BG

Cod. produttore

10633BG

Produttore

UTD

Colore:

Altro

Intervallo di misura:

0...50 °C

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Tensione max. dei contatti:

230 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

IV

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

68 mm

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

7

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

52 mm

Modello orologio:

Digitale

Profondità:

60 mm

Cronotermostato elettronico digitale, con supporto 3 moduli, per scatola 503, a batterie, Nea, bianco ghiaccio