pagina iniziale

URMET SPA - UTD10632AC CRONOTERM EL SETT 3M AC - 10632AC

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10632AC CRONOTERM EL SETT 3M AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Intervallo di misura - 0...40 °C

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

  • Sensore esterno - no

  • Adatto per raffrescamento - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335026911

Codice prodotto

UTD10632AC

Cod. produttore

10632AC

Produttore

UTD

Colore:

Altro

Intervallo di misura:

0...40 °C

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Tensione max. dei contatti:

230 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

IV

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

69 mm

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

5

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

53 mm

Modello orologio:

Digitale

Profondità:

52 mm

Cronotermostato elettronico settimanale, con supporto 3 moduli, per scatola 503, a batterie, Nea, acciaio scuro