pagina iniziale

URMET SPA - UTD10612BG TERMOST.EL.LCD USC.RELE 3M BG - 10612BG

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10612BG TERMOST.EL.LCD USC.RELE 3M BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Altro

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335038945

Codice prodotto

UTD10612BG

Cod. produttore

10612BG

Produttore

UTD

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Altro

Max. carico di contatto:

5 A

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

2...35 °C

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Numero moduli da frutto:

3

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

68 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

51 mm

Classe del termostato:

IV

Termostato elettronico digitale, con supporto 3 moduli, per scatola 503, 230V, Nea, bianco ghiaccio