pagina iniziale

URMET SPA - UTD10611AC TERMOSTATO EL USC. RELE 3M AC - 10611AC

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10611AC TERMOSTATO EL USC. RELE 3M AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Altro

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335026799

Codice prodotto

UTD10611AC

Cod. produttore

10611AC

Produttore

UTD

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Altro

Max. carico di contatto:

5 A

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

10...30 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Comando:

Girevole

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Numero moduli da frutto:

3

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

68 mm

Altezza:

52 mm

Profondità:

60 mm

Classe del termostato:

II

Termostato elettronico, con supporto 3 moduli, per scatola 503, 230V, Nea, acciaio scuro