pagina iniziale

URMET SPA - UTD1060/42 CENTRALINO DA TAVOLO IPERCOM - 1060/42

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1060/42 CENTRALINO DA TAVOLO IPERCOM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Set completo

  • Tipo di comunicazione - Full duplex

  • Tipo di sistema - Centrale

  • Numero di canali - 0

  • Funzione chiamata singola -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156078615

Codice prodotto

UTD1060/42

Cod. produttore

1060/42

Produttore

UTD

Tipologia:

Set completo

Tipo di comunicazione:

Full duplex

Tipo di sistema:

Centrale

Numero di canali:

0

Funzione chiamata singola:

Funzione chiamata di gruppo:

Funzione chiamata generale:

Funzione di trasferimento di chiamata:

Numero di pulsanti per chiamata:

0

Con targhetta del nome:

Tecnica di installazione:

Network engineering

Tipo di montaggio:

Apparecchio da tavolo

Larghezza:

360 mm

Altezza:

320 mm

Larghezza di montaggio:

220 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Temperatura d'esercizio:

-5...45 °C

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Terminale da tavolo per postazioni presidiate da un centralinista. Consente di intercettare le chiamate dalle pulsantiere principali, chiamare tutti gli utenti del sistema ed essere da questi chiamato. Dotato di display 10"touchscreen e di ricevitore a cornetta agganciato alla struttura; interfaccia grafica intuitiva; possibilità di funzionamento nelle modalità giorno/notte. Il grande display consente di visualizzare le immagini della telecamera esterna in fase di chiamata e di visualizzare eventualitelecamere di controllo Alimentatore fornito a corredo.