pagina iniziale

URMET SPA - UTD1060/21 POSTO ESTERNO MIKRA IP - 1060/21

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1060/21 POSTO ESTERNO MIKRA IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Struttura modulare - no

  • Colore - Altro

  • Con fotocamera - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

96 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8021156065219

Codice prodotto

UTD1060/21

Cod. produttore

1060/21

Produttore

UTD

Tipo di montaggio:

A parete

Tecnica di installazione:

Network engineering

Struttura modulare:

no

Colore:

Altro

Con fotocamera:

sì

Con targa portanome:

no

Con copertura:

sì

Protezione antivandalo:

no

Altezza:

185 mm

Larghezza:

99 mm

Profondità:

20 mm

Pulsantiera ad 1 tasto IP con meccanica in zamak dotata di telecamera a colori, unità parlo-ascolto, lettore di chiavi di prossimità MIFARE. Dotata di 2 uscite per comandare due varchi distinti. Indicazione dello stato impianto mediante icone retroilluminate.