pagina iniziale

URMET SPA - UTD10550 DIMMER A PULSANTE ANTRACITE - 10550

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10550 DIMMER A PULSANTE ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Tipo di carico - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Tensione nominale - 230...230.01 V

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335002373

Codice prodotto

UTD10550

Cod. produttore

10550

Produttore

UTD

Tipo di comando:

Pulsante

Tipo di carico:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Tensione nominale:

230...230.01 V

Colore:

Antracite

Ingresso stazione secondaria:

sì

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

sì

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a clic

Numero moduli da frutto:

1

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Utilizzabile con tasto IR:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

230...230.01 V

Profondità dell'apparecchio:

64.8 mm

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Dimmer a pulsante per carichi resistivi e induttivi, 1 modulo, 60-500VA, 230Vac, Nea, TRIAC, antracite