pagina iniziale

URMET SPA - UTD10530AL DIMMER POTENZ ROTAT 1M AL - 10530AL

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10530AL DIMMER POTENZ ROTAT 1M AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Manopola

  • Tipo di carico - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Tensione nominale - 230...230.01 V

  • Colore - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335026638

Codice prodotto

UTD10530AL

Cod. produttore

10530AL

Produttore

UTD

Tipo di comando:

Manopola

Tipo di carico:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Tensione nominale:

230...230.01 V

Colore:

Alluminio

Ingresso stazione secondaria:

sì

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

sì

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a clic

Numero moduli da frutto:

1

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Utilizzabile con tasto IR:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

230...230.01 V

Profondità dell'apparecchio:

64.8 mm

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Dimmer rotativo per carichi resistivi, 1 modulo, 100-500W, 230Va.c., Nea, alluminio