URMET SPA - UTD10521.B PRESA PER RASOI, 230V, 3MOD. B - 10521.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 3
Tipo di montaggio - Incassato
Con coperchio a cerniera - no
Tensione commutabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033335006715
Codice prodotto
UTD10521.B
Cod. produttore
10521.B
Produttore
UTD
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
3
Tipo di montaggio:
Incassato
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
no
Tensione nominale valore basso:
230 V
Tensione nominale valore alto:
230 V
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza dell'apparecchio:
68 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
50 mm
Con scatola da incasso:
no