pagina iniziale

URMET SPA - UTD10500.B PORTAFUSIBILE 1P 10A 250V CA - 10500.B

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10500.B PORTAFUSIBILE 1P 10A 250V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335013683

Codice prodotto

UTD10500.B

Cod. produttore

10500.B

Produttore

UTD

Nea, portafusibile 1P 10A 250Vac per fusibili 5x20mm, 1 modulo, bianco