pagina iniziale

URMET SPA - UTD10450BG PRESA HDMI BIANCO GHIAC.1 MOD - 10450BG

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10450BG PRESA HDMI BIANCO GHIAC.1 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Impiego - HDMI

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335037436

Codice prodotto

UTD10450BG

Cod. produttore

10450BG

Produttore

UTD

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Impiego:

HDMI

Con coperchio a cerniera:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

1

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

32 mm

Nea, connettore HDMI con adattatore da 19 poli F/F, 1 modulo, bianco ghiaccio