pagina iniziale

URMET SPA - UTD10450AL PRESA HDMI ALLUM.1 MODULO - 10450AL

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10450AL PRESA HDMI ALLUM.1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - HDMI

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Alluminio

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335037405

Codice prodotto

UTD10450AL

Cod. produttore

10450AL

Produttore

UTD

Impiego:

HDMI

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Alluminio

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Con coperchio a cerniera:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

1

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

22.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

32 mm

Connettore HDMI con adattatore da 19 poli F/F, 1 modulo, Nea, alluminio